text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés polygonale tête inclinée 15º 25/32X7/8


Clés polygonales longues parois fines contrecoudées 15°. Parois fines et profil long pour une accessibilité maximale. Clés utilisées en assemblage et maintenance moteurs. Œil 12 pans à profil OGV pour un serrage puissant. Dimensions en pouces : de 7/32 à 7/8. Présentation : phosphatée noire.

Numéro d'article 3H694641
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 409.7
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 22.225
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 409.7
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 22.225
Largeur de clé, petit format (mm) 19.843
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 25/32 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) 7/8 pouce
Largeur de tête, petit format (mm) 28.5
Largeur de tête, grand format (mm) 31
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non
Marque Facom
Type Offset Ring Wrench

La description

Clés polygonales longues parois fines contrecoudées 15°. Parois fines et profil long pour une accessibilité maximale. Clés utilisées en assemblage et maintenance moteurs. Œil 12 pans à profil OGV pour un serrage puissant. Dimensions en pouces : de 7/32 à 7/8. Présentation : phosphatée noire.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3H694641
EAN 3662424023989
UBB 500638509405
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 57L.25/32X7/8
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.