text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés mixtes 42401


Clés mixtes courtes : le manche court et la tête compacte permettent une grande maniabilité. Idéal pour les accès difficiles. Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Suffixe H = oeil 6 pans. Tête oeil inclinée à 15°. Tête fourche inclinée à 15°. Dimensions en pouces : de 1/8" à 11/16". Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 8Q561487
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 50
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 141
Largeur de clé côté ouvert (mm) 12.7
Traitement de surface Chromé
Poids 50
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 1/2 pouce
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 28
Largeur de tête, côté couronne (mm) 19.5
Largeur de clé, côté couronne (en pouces) 1/2 pouce
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Marque Facom
Type Combination Wrench

La description

Clés mixtes courtes : le manche court et la tête compacte permettent une grande maniabilité. Idéal pour les accès difficiles. Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Suffixe H = oeil 6 pans. Tête oeil inclinée à 15°. Tête fourche inclinée à 15°. Dimensions en pouces : de 1/8" à 11/16". Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Q561487
EAN 3148510999203
UBB 500638313618
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 39.1/2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.