text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés mixtes 38MM


Clés mixtes longues : le manche extra-long permet de passer des couples importants avec un minimum d'effort. Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Tête oeil inclinée à 15°. Tête fourche inclinée à 15°. Dimensions métriques : de 19 à 50 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 5X174177
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 1435
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 576
Largeur de clé côté ouvert (mm) 38
Traitement de surface Chromé
Poids 1435
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 1 1/2 pouce
Largeur de clé, côté couronne (mm) 38
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 59
Largeur de tête, côté couronne (mm) 39.4
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Marque Facom
Type Combination Wrench

La description

Clés mixtes longues : le manche extra-long permet de passer des couples importants avec un minimum d'effort. Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Tête oeil inclinée à 15°. Tête fourche inclinée à 15°. Dimensions métriques : de 19 à 50 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5X174177
EAN 3148516622822
UBB 500638327402
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 40.38LA
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.