text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés mixtes 30MM


Clés mixtes contrecoudées : le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d'un obstacle. Idéal pour les écrous en série. Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Tête fourche inclinée à 15°. Dimensions métriques : de 6 à 32 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 2G304677
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 850
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 398
Largeur de clé côté ouvert (mm) 30
Traitement de surface Chromé
Poids 850
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) Autre
Largeur de clé, côté couronne (mm) 30
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 68
Largeur de tête, côté couronne (mm) 46.5
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Marque Facom
Type Combination Wrench

La description

Clés mixtes contrecoudées : le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d'un obstacle. Idéal pour les écrous en série. Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Tête fourche inclinée à 15°. Dimensions métriques : de 6 à 32 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2G304677
EAN 3148511013779
UBB 500638332840
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 41.30
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.