text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés mixtes 15MM


Clés mixtes courtes : le manche court et la tête compacte permettent une grande maniabilité. Idéal pour les accès difficiles. Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Suffixe H = oeil 6 pans. Tête oeil inclinée à 15°. Tête fourche inclinée à 15°. Dimensions métriques : de 3,2 à 17 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 9O409239
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 80
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 152
Largeur de clé côté ouvert (mm) 15
Traitement de surface Chromé
Poids 80
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) Autre
Largeur de clé, côté couronne (mm) 15
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 32.3
Largeur de tête, côté couronne (mm) 22.1
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Marque Facom
Type Combination Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 9O409239
EAN 3148510998862
UBB 500638316439
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 39.15
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.