text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés mixtes 11933


Clés mixtes courtes : le manche court et la tête compacte permettent une grande maniabilité. Idéal pour les accès difficiles. Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Suffixe H = oeil 6 pans. Tête oeil inclinée à 15°. Tête fourche inclinée à 15°. Dimensions en pouces : de 1/8" à 11/16". Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 8H364407
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 15
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 90
Largeur de clé côté ouvert (mm) 7.1
Traitement de surface Chromé
Poids 15
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) Autre
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 15
Largeur de tête, côté couronne (mm) 11.5
Largeur de clé, côté couronne (en pouces) Autre
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Marque Facom
Type Combination Wrench

La description

Clés mixtes courtes : le manche court et la tête compacte permettent une grande maniabilité. Idéal pour les accès difficiles. Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Suffixe H = oeil 6 pans. Tête oeil inclinée à 15°. Tête fourche inclinée à 15°. Dimensions en pouces : de 1/8" à 11/16". Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8H364407
EAN 3148510999104
UBB 500638321462
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 39.9/32
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.