text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés mixtes à fourches et polygonales 30X32MM


Clés à tuyauter inclinées à 15° : facilite l'accès aux écrous. Tête 6 pans : de 8x10 à 12x14 mm - Tête 12 pans : de 14x17 à 36x41 mm. Dimensions métriques : de 8 à 41 mm. Présentation : chromée satinée.

Položka č. 0X935924
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 300
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 32
Ambalat la 1

technické údaje

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 300
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 32
Largeur de clé, petit format (mm) 30
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 1 3/16 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) 1 1/4 pouce
Largeur de tête, petit format (mm) 50.4
Largeur de tête, grand format (mm) 52.4
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Oui
Marque Facom
Code Douanier 82041100
Type Hinged Flare Nut Wrench

Popis

Clés à tuyauter inclinées à 15° : facilite l'accès aux écrous. Tête 6 pans : de 8x10 à 12x14 mm - Tête 12 pans : de 14x17 à 36x41 mm. Dimensions métriques : de 8 à 41 mm. Présentation : chromée satinée.

Čísla materiálu

Položka č. 0X935924
EAN 3148511017302
UBB 500638520451
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 42.30X32
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.