text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés dynamométriques 900NM 3/4


Précision : ± 4 % de la valeur affichée. Deux échelles de lecture : N.m et lbf.ft. Cadran de grand diamètre. Alarme lumineuse à l'obtention du couple. Attachement cylindrique diamètre 30 mm. Clés numérotées livrées avec un certificat d'étalonnage. Clés livrées en coffret métallique avec plateau de rangement, dim. (L. x l. x H.) : 760 x 220 x 140 mm.

Numéro d'article 9N467278
Isolé Non
Électronique Non
Poids 6200
Longueur totale (mm) 1019
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 6200
Longueur totale (mm) 1019
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Couple de serrage (Nm) ['180', '900']
Dimension de raccordement (mm) 19.05
Avec rallonge Oui
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Avec échelle Oui
Marque Facom
Type Torque Wrench

La description

Précision : ± 4 % de la valeur affichée. Deux échelles de lecture : N.m et lbf.ft. Cadran de grand diamètre. Alarme lumineuse à l'obtention du couple. Attachement cylindrique diamètre 30 mm. Clés numérotées livrées avec un certificat d'étalonnage. Clés livrées en coffret métallique avec plateau de rangement, dim. (L. x l. x H.) : 760 x 220 x 140 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9N467278
EAN 3148515066566
UBB 500637453068
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant K.200B
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.