text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé d'armoire de commande TwinKey® 6 fonctions avec aimant liaison KNIPEX


KNIPEX TwinKey® 10 profils. 2 croix. 1 clé... pour tous les systèmes de fermeture courants. Clé multifonctionnelle pour la commande de systèmes de fermeture dans les domaines de la technique des installations (chauffage et sanitaire, climatisation, électrotechnique), de lapprovisionnement en gaz et en eau et des systèmes darrêt. Version à 8 bras : deux

Numéro d'article K1004.001.101
Modèle Universelle
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 160
Model TwinKey
Type Cabinet Key
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Universelle
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 160
Model TwinKey
Type Cabinet Key

La description

KNIPEX TwinKey® 10 profils. 2 croix. 1 clé... pour tous les systèmes de fermeture courants. Clé multifonctionnelle pour la commande de systèmes de fermeture dans les domaines de la technique des installations (chauffage et sanitaire, climatisation, électrotechnique), de lapprovisionnement en gaz et en eau et des systèmes darrêt. Version à 8 bras : deux clés araignées à 4 voies reliées de manière peu encombrante par des aimants. Pour 6 systèmes de fermeture différents. Avec panneton réversible : fente de 1,0 x 7 mm et fente transversale PH2. Avec adaptateur de panneton pour panneton 1/4 avec aimant. La clé et le panneton réversible sont reliés par un fil dacier inoxydable stable. Longueur totale : 92 mm. - Capacité de la clé à double panneton : 3 - 5mm- Capacité du carré : 5,0 / 6,0 - 7,0 / 8,0 - 9,0 / 10,0 - 11,0mm- Capacité triangulaire : 7,0 - 8,0 / 9,0 - 10,0 / 11,0 - 12,0mm- Carré en escalier / carré dentraînement : 6 - 10mm- demi-lune : 6mm- Porte-embout 1/4 (douille hexagonale) : 1/4 in14- Embout : PH2 / fente 1x7

Numéros d'articles

Numéro d'article K1004.001.101
EAN 4003773074670
UBB 500613606036
UNSPSC 46171509
N° Article du fabricant 00 11 01
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.