text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à fourches doubles 8X10MM


Clés à fourches = les fourches sont plus fines qu'une clé mixte standard pour une meilleure accessibilité en épaisseur. Exemples : étriers de frein, contre-écrous de flexibles hydrauliques. Têtes inclinées à 15°. Dimensions métriques : de 3,2 à 42 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 4L141164
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 137
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 10
Largeur de clé, petit format (mm) 8
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 137
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 10
Largeur de clé, petit format (mm) 8
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 4.2
Hauteur de tête, grand format (mm) 4.2
Largeur de clé, petit format (en pouces) 5/16 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) 3/8 pouces
Largeur de tête, petit format (mm) 19
Largeur de tête, grand format (mm) 22
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Marque Facom
Type Open End Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 4L141164
EAN 3148511023778
UBB 500638270479
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 44.8X10
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.