text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à fourches doubles 42552


Clés à fourches "micromécanique" : le manche court et la grande finesse des têtes permettent d'intervenir dans des espaces très réduits. Les têtes inclinées à 15° et 75° permettent d'intervenir sur des écrous inaccessibles avec une clé standard. Dimensions en pouces : de 3/16" à 11/16". Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 0T487972
Traitement de surface Chromé
Longueur 100
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 11.1
Largeur de clé, petit format (mm) 11.1
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur 100
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 11.1
Largeur de clé, petit format (mm) 11.1
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 7/16 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) 7/16 pouce
Largeur de tête, petit format (mm) 22
Largeur de tête, grand format (mm) 22
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Marque Facom
Model MIDGET

Numéros d'articles

Numéro d'article 0T487972
EAN 3148510984605
UBB 500638248616
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 34.7/16
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.