text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à fourches doubles 22X24MM


Clés à fourches "extra-fines" : 30 % plus fines qu'une clé à fourches classique = accessibilité maximum. Indispensable pour les accès réduits et les contre-écrous. Têtes inclinées à 15°. Dimensions métriques : de 6 à 24 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 6S610146
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 290
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 24
Largeur de clé, petit format (mm) 22
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 290
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 24
Largeur de clé, petit format (mm) 22
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 7/8 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) 15/16 inch
Largeur de tête, petit format (mm) 48
Largeur de tête, grand format (mm) 52
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Marque Facom
Model EXTRA-SLIM

La description

Clés à fourches "extra-fines" : 30 % plus fines qu'une clé à fourches classique = accessibilité maximum. Indispensable pour les accès réduits et les contre-écrous. Têtes inclinées à 15°. Dimensions métriques : de 6 à 24 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6S610146
EAN 3148518330886
UBB 500638241272
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 31.22X24
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.