text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à fourches doubles 18X19MM


Clés à fourches "extra-fines" : 30 % plus fines qu'une clé à fourches classique = accessibilité maximum. Indispensable pour les accès réduits et les contre-écrous. Têtes inclinées à 15°. Dimensions métriques : de 6 à 24 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 3B138833
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 250
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 19
Largeur de clé, petit format (mm) 18
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 250
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 19
Largeur de clé, petit format (mm) 18
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) Autre
Largeur de clé, grand format (en pouces) 3/4 pouces
Largeur de tête, petit format (mm) 38
Largeur de tête, grand format (mm) 42.5
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Marque Facom
Model EXTRA-SLIM
Type Open End Wrench

La description

Clés à fourches "extra-fines" : 30 % plus fines qu'une clé à fourches classique = accessibilité maximum. Indispensable pour les accès réduits et les contre-écrous. Têtes inclinées à 15°. Dimensions métriques : de 6 à 24 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3B138833
EAN 3148510971001
UBB 500638241017
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 31.18X19
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.