text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à fourches doubles 11871


Clés à fourches "micromécanique" : le manche court et la grande finesse des têtes permettent d'intervenir dans des espaces très réduits. Les têtes inclinées à 15° et 75° permettent d'intervenir sur des écrous inaccessibles avec une clé standard. Dimensions en pouces : de 3/16" à 11/16". Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 7F608909
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 75
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 5.6
Largeur de clé, petit format (mm) 5.6
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 75
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 5.6
Largeur de clé, petit format (mm) 5.6
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) Autre
Largeur de clé, grand format (en pouces) Autre
Largeur de tête, petit format (mm) 13
Largeur de tête, grand format (mm) 13
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Marque Facom
Model MIDGET
Type Open End Wrench

La description

Clés à fourches "micromécanique" : le manche court et la grande finesse des têtes permettent d'intervenir dans des espaces très réduits. Les têtes inclinées à 15° et 75° permettent d'intervenir sur des écrous inaccessibles avec une clé standard. Dimensions en pouces : de 3/16" à 11/16". Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7F608909
EAN 3148510983202
UBB 500638249036
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 34.7/32
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.