text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à cliquet 22X24MM


Clés polygonales à cliquet inclinées à 15° : le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d'un obstacle. Mécanisme à cliquet compact et réversible par levier. Angle de reprise à 5° (7,5° pour la dimension 6 mm 6° pour les dimensions 7, 8 et 9 mm). Tête oeil inclinée à 15°. Dimensions métriques : de 6 à 24 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 5F586697
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 260
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 24
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 260
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 24
Largeur de clé, petit format (mm) 22
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 7/8 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) 15/16 inch
Largeur de tête, petit format (mm) 40.1
Largeur de tête, grand format (mm) 46.5
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non
Marque Facom
Type Double End Ratchet Wrench

La description

Clés polygonales à cliquet inclinées à 15° : le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d'un obstacle. Mécanisme à cliquet compact et réversible par levier. Angle de reprise à 5° (7,5° pour la dimension 6 mm 6° pour les dimensions 7, 8 et 9 mm). Tête oeil inclinée à 15°. Dimensions métriques : de 6 à 24 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5F586697
EAN 3148517721401
UBB 500638542497
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 65.22X24
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.