text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à cliquet 16X18MM


Clés polygonales à cliquet droites : permettent d'accéder à plat sur l'écrou. Mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé. Angle de reprise à 5° (7,5° pour la dimension 6 mm 6° pour les dimensions 7, 8 et 9 mm). Dimensions métriques : de 6 à 24 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 7J684146
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 210
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 18
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 210
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 18
Largeur de clé, petit format (mm) 16
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 5/8 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) 3/4 pouces
Largeur de tête, petit format (mm) 29.5
Largeur de tête, grand format (mm) 33.5
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non
Marque Facom
Type Double End Ratchet Wrench

La description

Clés polygonales à cliquet droites : permettent d'accéder à plat sur l'écrou. Mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé. Angle de reprise à 5° (7,5° pour la dimension 6 mm 6° pour les dimensions 7, 8 et 9 mm). Dimensions métriques : de 6 à 24 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7J684146
EAN 3148517424937
UBB 500638535061
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 64.16X18
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.