text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé combinée à cliquet Facom 24mm Drive 15° Satin Chrome 320mm


Clés à cliquet Ultra-Grip : jonc de retenu sur l'oeil + encoche anti-ripage sur la fourche Ne glisse pas sur les écrous, sécurité optimale Mécanisme à cliquet compact, réversible par levier Meilleure accessibilité Angle de reprise à 5° (7 5° pour la dimension 6 mm 6° pour les dimensions 7, 8 et 9 mm) Productivité améliorée Oeil et fourche inclinés à 15° Dimensions métriques : 6 à 41 mm Présentation : chromée satinée

Numéro d'article 4U731896
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 414
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 320
Largeur de clé côté ouvert (mm) 24
Traitement de surface Chromé
Poids 414
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 15/16 inch
Largeur de clé, côté couronne (mm) 24
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 51
Largeur de tête, côté couronne (mm) 46
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 12
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 4U731896
EAN 3662424064760
UBB 500668366494
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 467B.24
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.