text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clé à pipe 8X9


Clés à béquilles doubles : le débouchage complet de la clé permet le passage des tiges filetées très longues. Le corps hexagonal forgé permet un serrage avec une clé. Trou de passage permettant l'utilisation des broches : 160A. Broche à utiliser : 160A.1 pour les dimensions 6x7 à 21x23 mm 160A.2 pour les dimensions de 24x26 à 30x32 mm. Têtes 6 pans. 2 dimensions par clé. Dimensions métriques : de 6 à 32 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 2F933580
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 120
À angle droit Non
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 9
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 120
À angle droit Non
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 9
Largeur de clé, petit format (mm) 8
Largeur de tête, petit format (mm) 12.5
Largeur de tête, grand format (mm) 14
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Marque Facom
Type Socket Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 2F933580
EAN 3148511296028
UBB 500638620442
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 97.8X9
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.