text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clé à pipe 6


Clés en tube coudées : permet le travail sur des tiges filetées longues. Trou de passage permettant l'utilisation des broches : 160A. Broche à utiliser : 160A.1 pour les dimensions de 4 à 23 mm 160A.2 pour les dimensions de 24 à 32 mm. Dimensions métriques : de 4 à 32 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 2K297817
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 100
À angle droit Oui
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 6
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 100
À angle droit Oui
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 6
Largeur de clé, petit format (mm) 6
Largeur de tête, petit format (mm) 10.5
Largeur de tête, grand format (mm) 10.5
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Marque Facom
Type Box Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 2K297817
EAN 3148516628817
UBB 500638614262
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 92A.6
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.