text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clé à cliquet E10XE12


Idéale pour se glisser dans les endroits difficiles d’accès ! EXTRA-PLATE : La tête œil compacte remplace l’association «cliquet/douille» et offre les fonctionnalités d’un cliquet extra-plat. COMPACTE : Système à cliquet intégré dans une tête œil compacte. 2 dimensions par clé. RAPIDE : Angle de reprise à 5°. Serrage ultra-rapide sans perdre de temps à repositionner la clé.

Numéro d'article 9M238935
Isolé Non
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Largeur de clé, grand format (mm) 12
Largeur de clé, petit format (mm) 10
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Largeur de clé, grand format (mm) 12
Largeur de clé, petit format (mm) 10
Clé unilatérale Non
Version à cliquet Oui
Marque Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 9M238935
EAN 3148519258127
UBB 500638634633
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 464TX.10X12
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.