text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
PHU Krzysztof DÅ‚uski - 8797509025934
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
Taraudage
Tarauds machine
U0660.063.001
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Fabory Taraud machine Short N/A HSS-G 1/4
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
U0660.063.001
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
11
Type de filetage
NPT
Longueur de coupe (mm)
25
Adapté à un trou borgne
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
11
Type de filetage
NPT
Longueur de coupe (mm)
25
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
18
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Filetage gauche
Non
Dimension du filetage (en pouces)
1/4 pouce
Marque
Fabory
Poids par pièce (g)
4.71
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0660.063.001
UBB
240202482909
UNSPSC
23241615