text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine Short ISO 529 N/A HSS-G M 5


Numéro d'article U0760.050.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 58
Diamètre d'arbre (mm) 5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 16
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 58
Diamètre d'arbre (mm) 5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 16
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Dimension du filetage 5
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe Autre
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 4
Filetage gauche Non
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 240
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0760.050.001
EAN 8715494179034
UBB 240203243078
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.