text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN 5156 N/A HSS-E 2.IN.


pour utilisation générale matériaux faciles à usiner à 900 N/mm² aciers non alliés ou faiblement alliès pour trous débouchants

Numéro d'article U0737.508.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 40
Longueur totale (mm) 220
Diamètre d'arbre (mm) 45
Type de filetage Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 40
Longueur totale (mm) 220
Diamètre d'arbre (mm) 45
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 40
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 11
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 35
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) 2 inch
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 43
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0737.508.001
UBB 240203239118
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.