text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E M 6


fonte moulée grise GG, fonte à graphite sphéroidal GGG Alliages de magnésium pour trous débouchants et trous bourgnes Surface: traitée par nitruration: dureté de surface plus élevée forte résistance à l'abrasion excellentes propriétés antifriction

Numéro d'article U1400.060.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 10
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 10
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 10
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 6
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Filetage gauche Non
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 14
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U1400.060.001
UBB 240202515344
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.