text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN ≈376 N/A HSS-E 7/8


Numéro d'article U0719.222.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 17
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage UNF
Longueur de coupe (mm) 17
Adapté à un trou borgne Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 17
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage UNF
Longueur de coupe (mm) 17
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 14
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 14.5
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 9
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0719.222.001
UBB 240203293305
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.