text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN ≈371 N/A HSS-E 5/16


pour utilisation générale matériaux faciles à usiner à 900 N/mm² aciers non alliés ou faiblement alliès pour trous débouchants

Numéro d'article U0722.079.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage BSW
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage BSW
Longueur de coupe (mm) 20
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 18
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 6.2
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 1
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0722.079.001
UBB 240203287539
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.