text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN ≈371 N/A HSS-E 3/16


pour utilisation générale matériaux faciles à usiner à 900 N/mm² aciers non alliés ou faiblement alliès pour trous borgnes

Numéro d'article U0714.047.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 10
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage BSW
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 10
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage BSW
Longueur de coupe (mm) 10
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 24
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 450
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0714.047.001
UBB 240203290418
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.