text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN ≈371 N/A HSS-E 1/8


pour utilisation générale matériaux faciles à usiner à 900 N/mm² aciers non alliés ou faiblement alliès pour trous débouchants

Numéro d'article U0722.031.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Type de filetage BSW
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Type de filetage BSW
Longueur de coupe (mm) 11
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 40
Entraînement à quatre pans (mm) 2.7
Dimension du filetage (en pouces) 1/8 pouce
Marque Fabory

La description

Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés

Numéros d'articles

Numéro d'article U0722.031.001
UBB 240203287125
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.