text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
U0603.070.001
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Fabory Taraud à main 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 7
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
U0603.070.001
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
19
Inclinaison du filetage (mm)
1
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
19
Inclinaison du filetage (mm)
1
Dimension du filetage
7
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
Autre
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
4.9
Filetage gauche
Non
Marque
Fabory
Poids par pièce (g)
3
Code Douanier
8207401000
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0603.070.001
UBB
240203320298
UNSPSC
23241615