text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud à main 2 Intermediate  DIN 352 HSS-G M 6

Sur commande

pour utilisation générale matériaux faciles à usiner à 900 N/mm² aciers non alliés ou faiblement alliès pour trous débouchants et trous bourgnes pour taraudage à la main

Referência U0602.060.001
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 180
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Embalado por 1

Especificações

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 180
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 19
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 6
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe Autre
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Filetage gauche Non
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 3
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência U0602.060.001
UBB 240202463859
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.