text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud à main 1 Rougher DIN 352 HSS-G M 60


Referência U0601.600.001
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 85
Longueur totale (mm) 200
Diamètre d'arbre (mm) 45
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 85
Inclinaison du filetage (mm) 5.5
Embalado por 1

Especificações

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 85
Longueur totale (mm) 200
Diamètre d'arbre (mm) 45
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 85
Inclinaison du filetage (mm) 5.5
Dimension du filetage 60
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe Autre
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 35
Filetage gauche Non
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 6280
Code Douanier 8207401000
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência U0601.600.001
UBB 240203314432
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.