text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Trapmann NV - 8797512728718
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
Perçage
Forets étagés
U6315.004.030
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Fabory Forets étagés Norme d‘usine Coupe à droite HSS 2-14 4,0-30,0MM
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Grandeur no. 2. Capacité de perçage: 4,0 - 30,0 mm. NEXT GENERATION
Description complète
Numéro d'article
U6315.004.030
Diamètre d'arbre (mm)
10
Avec brise-arêtes
Non
Rainure hélicoïdale
Oui
Unité de mesure
mm
Diamètre d'alésage max. (mm)
30
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diamètre d'arbre (mm)
10
Avec brise-arêtes
Non
Rainure hélicoïdale
Oui
Unité de mesure
mm
Diamètre d'alésage max. (mm)
30
Diamètre d'alésage min. (mm)
4
Pointe de centrage interchangeable
Non
Nombre de niveaux de perçage
14
Matière de coupe
HSS
Pointe de centrage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Basic material
HSS
Marque
Fabory
Number of steps (Stepdrills)
14
Taille de la tige (mm)
10
Poids par pièce (g)
185
Type
Step Drill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U6315.004.030
EAN
8715494637985
UBB
500500208201
UNSPSC
27110000