text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Foret Standard Coupe à droite DIN 338 RN HSS Noir 18,5 MM


Numero articolo
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 135
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Confezionato per 1

Specifiche

Longueur totale (mm) 198
Diamètre du foret (mm) 18.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 135
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory (labor)
Poids par pièce (g) 222
Code Douanier 8207506000
Type Twist Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo U0006.185.001
EAN 8715494655361
UBB 240201020346
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  021500-AD101850

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.