text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tools
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
U0005.160.001
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Fabory Foret Standard Coupe à droite DIN 338 RN HSS Noir 16,0 MM
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par
-
Incl. TVA
Numéro d'article
U0005.160.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
120
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
178
Diamètre du foret (mm)
16
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
120
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Fabory (labor)
Poids par pièce (g)
159
Type
Twist Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0005.160.001
EAN
8715494655217
UBB
240201019116
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
021500-AD001600