text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Filière DIN 223 HSS M 12X1,00


Avantages: tenue de coupe élevée coupe facile dégagement des copeaux vers l'avant pas de bourrage de copeaux dans le goujures Application: matériaux difficiles à usiner à 1.200 N/mm² aciers inoxydables (matériaux VA (INOX)) et pour utilisation générale

Numéro d'article U1120.120.100
Modèle Matrice de découpage
Diamètre externe (mm) 38
Hauteur 10
Type de filetage MF
Dimension du filetage métrique 12
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Matrice de découpage
Diamètre externe (mm) 38
Hauteur 10
Type de filetage MF
Dimension du filetage métrique 12
Inclinaison du filetage (mm) 1
Matière de coupe HSS
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 70
Type Round Die

Numéros d'articles

Numéro d'article U1120.120.100
UBB 240203296522
UNSPSC 27110000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.