text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Filière DIN 223 HSS-G M 16X1,00


Numer artykułu U1009.160.100
Modèle Matrice de découpage
Diamètre externe (mm) 45
Type de filetage MF
Dimension du filetage métrique 16
Inclinaison du filetage (mm) 1
Matière de coupe HSS
Marque Fabory
Pakowane po 1

Specyfikacje

Modèle Matrice de découpage
Diamètre externe (mm) 45
Type de filetage MF
Dimension du filetage métrique 16
Inclinaison du filetage (mm) 1
Matière de coupe HSS
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 21.77
Code Douanier 8207403000
Type Round Die

Numery artykułów

Numer artykułu U1009.160.100
UBB 240202495125
UNSPSC 27110000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.