text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Filière hexagonale HSS-G 5/8


Numero articolo U1652.158.001
Modèle Filière hexagonale
Diamètre externe (mm) 50
Type de filetage G
Dimension du filetage métrique 15.8
Nombre de dents par pouce 14
Matière de coupe HSS
Dimension du filetage (en pouces) 5/8 pouce
Confezionato per 1

Specifiche

Modèle Filière hexagonale
Diamètre externe (mm) 50
Type de filetage G
Dimension du filetage métrique 15.8
Nombre de dents par pouce 14
Matière de coupe HSS
Dimension du filetage (en pouces) 5/8 pouce
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 145
Code Douanier 8207403000
Type Hexagon Die Nut

Numeri di articolo

Numero articolo U1652.158.001
UBB 240203270782
UNSPSC 27110000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.