text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Douille de forage
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
F3685
F3685.033.001
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Fabory Canon de perçage à collerette Court DIN 172 A 3,3 MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
D (mm)
Type d'accessoires/composants
Autre
Accessoires
Oui
Pièce
Non
Marque
Fabory
d1
3.30
d2
6
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
D (mm)
3.30
Type d'accessoires/composants
Autre
Accessoires
Oui
Pièce
Non
Marque
Fabory
d1
3.30
d2
6
d3
9
h1
2.5
h2
8
Poids par pièce (g)
2
Code Douanier
Voir
Type
Short Bush with Collar
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
172A
Numéros d'articles
Numéro d'article
F3685.033.001
EAN
8716563437574
UBB
240201415603
UNSPSC
27110000