text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage à collerette Court DIN 172 A 2,0 MM


Artikelnummer
D (mm)
Type d'accessoires/composants Autre
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Fabory
d1 2
d2 5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

D (mm) 2
Type d'accessoires/composants Autre
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Fabory
d1 2
d2 5
d3 8
h1 2
h2 6
Poids par pièce (g) 1.177
Code Douanier 8466102000
Type Short Bush with Collar

Normen

DIN 172A

Artikelnummern

Artikelnummer F3685.020.001
EAN 8716563437444
UBB 240201415033
UNSPSC 27110000

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.