text.skipToContent text.skipToNavigation

Etabli à roulettes PLUS 2.0 T Extérieur-L1090xT500xH1055mm Tiroir.7 30kg 500kg PROMAT


avec 7 tiroirs - poignée - roulements à billes, tiroirs extractibles sur rails télescopiques à 100 % d'extension avec chacun un tapis antidérapant - fermeture automatique des tiroirs - tiroirs inscriptibles - surface de rangement robuste composée d'un panneau MDF de 25 mm d'épaisseur - jeu de séparateurs pour 4 tiroirs inclus dans la livraison - avec ve

Emballé par 1

La description

avec 7 tiroirs - poignée - roulements à billes, tiroirs extractibles sur rails télescopiques à 100 % d'extension avec chacun un tapis antidérapant - fermeture automatique des tiroirs - tiroirs inscriptibles - surface de rangement robuste composée d'un panneau MDF de 25 mm d'épaisseur - jeu de séparateurs pour 4 tiroirs inclus dans la livraison - avec verrouillage central (un seul tiroir ouvert à la fois) - 2 compartiments verrouillables avec porte (même fermeture que les tiroirs) - verrouillables au moyen d'une serrure à cylindre intégrée avec 4 clés - tiroirs en PVC de haute qualité - portes en plastique de haute qualité. roulettes Ø 127 mm - 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec blocage - système de parois perforées des deux côtés (9 x 9 mm) - pour une installation facile d'accessoires - 2 supports de boîtes avec perforation pour tournevis (inclus dans la livraison) - porte-bouteilles continu, protection latérale des bords Dimensions hors tout monté avec poignée et roues (L x P x H) 1090 x 500 x 1055 mm Dimensions uniquement du corps (L x P x H) 1042 x 459 x 885 mm Dimensions intérieures des tiroirs (L x P x H) 5 x 568 x 398 x 75 mm, dimensions intérieures des tiroirs (L x P x H) 2 x 568 x 398 x 154 mm Dimensions extérieures des portes (L x H) : 330 x 340mm Capacité de charge par tiroir 30 kg / charge statique totale 500 kg

Numéros d'articles

Numéro d'article 3G227650
EAN 4015448928799
UBB 500729848217
UNSPSC 27110000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.