text.skipToContent text.skipToNavigation

Enrouleur de tuyau à air comprimé pour l'air comprimé longueur du tuyau : 12 m PROMAT


Robuste boîtier en plastique de qualité supérieure · Montage au choix au mur ou au plafond · Tambour monté sur roulement à billes des deux côtés, peut se bloquer · La sortie de tuyau optimisée permet une extraction idéale · Console murale inclinable avec mécanisme d’enclenchement pour un montage rapide · Tuyau en PUR / PVC · Extrémité de tuyau avec filetage taillé à la presse et protection anti-coude

Numéro d'article 3C690163
Matériau Plastique
Pour diamètre intérieur de tuyau (mm) 6
Longueur de tuyau maximale (m) 12
Emballé par 1

Spécifications

Matériau Plastique
Pour diamètre intérieur de tuyau (mm) 6
Longueur de tuyau maximale (m) 12

Numéros d'articles

Numéro d'article 3C690163
EAN 4015448555223
UBB 500581664686
UNSPSC 40141734
N° Article du fabricant 9000425383
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.