text.skipToContent text.skipToNavigation

Enrouleur de câble Gen 7 Champion 25m H07RN-F 3x2,5mm² 290mm 4 Con. de protection enfichable.


en matière plastique - Ø 290 mm - avec 4 prises protégées contre les projections d'eau, prises de courant à contact de protection testées en matière de sécurité avec couvercles rabattables à fermeture automatique - 250 V AC - pour les utilisations les plus difficiles sur les chantiers - corps du tambour et châssis de transport en plastique robuste - poignée tournante dépliable avec 2 composants Soft-Touch pour un meilleur confort d'utilisation - interrupteur d'arrêt de rotation pour bloquer le corps du tambour - avec guide-câble et système de diagnostic HEDI DiagS correspond aux directives de la DGUV-I 203-006 (anciennement BGI 608) ainsi que de la DGUV-I 203-005 (anciennement BGI 600), K2

Numéro d'article 7F036320
Marque Hedi
Code Douanier 85444290
Emballé par 1

Spécifications

Marque Hedi
Code Douanier 85444290

La description

en matière plastique - Ø 290 mm - avec 4 prises protégées contre les projections d'eau, prises de courant à contact de protection testées en matière de sécurité avec couvercles rabattables à fermeture automatique - 250 V AC - pour les utilisations les plus difficiles sur les chantiers - corps du tambour et châssis de transport en plastique robuste - poignée tournante dépliable avec 2 composants Soft-Touch pour un meilleur confort d'utilisation - interrupteur d'arrêt de rotation pour bloquer le corps du tambour - avec guide-câble et système de diagnostic HEDI DiagS correspond aux directives de la DGUV-I 203-006 (anciennement BGI 608) ainsi que de la DGUV-I 203-005 (anciennement BGI 600), K2

Numéros d'articles

Numéro d'article 7F036320
EAN 4003644020768
UBB 500729839893
UNSPSC 39120000
N° Article du fabricant K725N2TF
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.