text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Brosses métalliques
Toutes les catégories
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Meulage & Ponçage
Brosses métalliques
8X543843
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Brosse pinceau D. 12 mm tige 6 mm épaiss. de fil 0,3 mm acier 20 000 min-¹ LESSMANN
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8X543843
Modèle
Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min)
20000
Matériau
Acier
Diamètre de brosse (mm)
12
Marque
Lessmann
Code Douanier
96035000
Type
451161
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min)
20000
Matériau
Acier
Diamètre de brosse (mm)
12
Marque
Lessmann
Code Douanier
96035000
Type
451161
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8X543843
EAN
4017359006788
UBB
500583689160
UNSPSC
31171805
N° Article du fabricant
4000844885