text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Chaussures de sécurité Haut CONSTANS 132070 12 45 S3


Numéro d'article 5F613886
Couleur Noir
Modèle Jusqu’aux chevilles
Imperméable Non
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Non
Type de fermeture Lacets
Finition ignifugée Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Modèle Jusqu’aux chevilles
Imperméable Non
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Non
Type de fermeture Lacets
Finition ignifugée Non
Pointure 45
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Hommes
Taille enfant Non
Type antibactérien Oui
Matériau de la semelle Caoutchouc
Matériau de surface Cuir
Coupe large Non
Rembourrage intérieur Oui
Avec protection de talon Non
Avec embout de protection Oui
Type d'embout de protection Aluminium
Matériau de la doublure Autre
Orthopédique Oui
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Non
Avec semelle intermédiaire Non
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRA
Isolation thermique de la semelle (HL) Oui
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Non
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s3
Antistatique Oui
Protection antidérapante Oui
Marque Emma
Model CONSTANS
Type Safety Shoes

Numéros d'articles

Numéro d'article 5F613886
EAN 8715316098284
UBB 500632110770
UNSPSC 46181605
N° Article du fabricant MM13207045
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.