text.skipToContent text.skipToNavigation

Embouts Knipex 97 99 358

Sur commande

Embouts avec collier en plastique Entonnoir dinsertion en polypropylène. Résistant à la chaleur jusquà 105 °C. Matériau : E-Cu. Surface électro-étamée. Épaisseur minimale du revêtement : 3 µm. Certifié UL. Taille nominale : 16 mm². Contenu : 100 pièces. Couleur : bleu. Câble16mm²AWG6CouleurBleuL128mmL218mmd15.8mmd28.8mmS10.2mmS20.4mmQualité100Insulation

Numéro d'article 8Q851278
Couleur Bleu
Longueur de gaine (mm) 18
Isolé Oui
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Bleu
Longueur de gaine (mm) 18
Isolé Oui
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Type de construction Standard
Section nominale (mm²) 16
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Avec drapeau de marquage Non
Matériau de l'isolation Polypropylène
Taille AWG 6
Marque Knipex
Type Wire End Ferrule

La description

Embouts avec collier en plastique Entonnoir dinsertion en polypropylène. Résistant à la chaleur jusquà 105 °C. Matériau : E-Cu. Surface électro-étamée. Épaisseur minimale du revêtement : 3 µm. Certifié UL. Taille nominale : 16 mm². Contenu : 100 pièces. Couleur : bleu. Câble16mm²AWG6CouleurBleuL128mmL218mmd15.8mmd28.8mmS10.2mmS20.4mmQualité100InsulationPPMMatériauCuivreSurfaceÉtamée

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Q851278
EAN 4003773076599
UBB 500641814776
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 97 99 358
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.