text.skipToContent text.skipToNavigation

Embouts BOSCH 25X IMPACT PH2 25MM


The Impact Control Screwdriver Bit is highly robust and even withstands the high power of impact drivers. Its extended torsion zone makes the bit extremely sturdy for long-lasting work, while S2 Modified Steel and an optimised heat treatment process provide extra-tough endurance for high performance. This product is perfect for heavy-duty applications such as plant installations or heavy industry work.

Objednací číslo 3Z133290
Système à vis Autre
Taille 2
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Oui
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Système à vis Autre
Taille 2
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Oui
Dimension de raccordement Autre
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Phillips
Marque Bosch
Code Douanier 82079030
Type Phillips Bit Set

Popis

The Impact Control Screwdriver Bit is highly robust and even withstands the high power of impact drivers. Its extended torsion zone makes the bit extremely sturdy for long-lasting work, while S2 Modified Steel and an optimised heat treatment process provide extra-tough endurance for high performance. This product is perfect for heavy-duty applications such as plant installations or heavy industry work.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Z133290
EAN 3165140980227
UBB 500581964995
UNSPSC 27112814
Výrobní číslo položky 2607002803
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.