text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout P829131 1/4 po. PZD 1 longueur 25 mm PROMAT


Tenace. Pour une utilisation universelle. Acier 2. Pour utilisation manuelle ou mécanique (visseuses sans fil conventionnelles) Entraînement sur les longueurs 25 mm : Six pans de 6,3 mm (1/4 pouce) DIN 3126 - C 6,3

Numéro d'article 5F893114
Système à vis Croix
Taille 1
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Système à vis Croix
Taille 1
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Bilatéral Non
Type de tête croisée Pozidriv PZ
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 5F893114
EAN 4015448421795
UBB 500582372511
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 4000829131
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.