text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout P829123 1/4 po. PZD 3 longueur 25 mm PROMAT


Avec zone de torsion. Tenace. Pour une utilisation universelle. Acier S2. Pour utilisation manuelle ou mécanique. (Visseuses sans fil conventionnelles) Entraînement : Six pans 6,3 mm (1/4 pouce), DIN 3126 - C 6,3

Numéro d'article 7F247921
Système à vis Croix
Taille 3
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Système à vis Croix
Taille 3
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Bilatéral Non
Type de tête croisée Pozidriv PZ
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7F247921
EAN 4015448570516
UBB 500583086805
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 4000829123
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.