text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout double Knipex 2 x 1.5mm² Polypropylène Noir 8mm Sleeve


Embouts à double fil Entonnoir dinsertion en polypropylène. Résistant à la chaleur jusquà 105 °C. Matériau : E-Cu. Surface électro-étamée. Épaisseur minimale du revêtement : 3 µm. Certifié UL. Taille nominale : 2 x 1,5 mm². Contenu : 200 pièces. Couleur : noir. AWG216CouleurnoirL116mmL28mmd12.2mmd23.6mmd36.6mmS10.15mmS20.3mmQualité200InsulationPPMMatéri

Numéro d'article 3F173547
Couleur Noir
Longueur de gaine (mm) 8
Isolé Oui
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Longueur de gaine (mm) 8
Isolé Oui
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Type de construction Embout de câble jumeau
Section nominale (mm²) 1.5
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Avec drapeau de marquage Non
Matériau de l'isolation Polypropylène
Taille AWG 16
Marque Knipex

La description

Embouts à double fil Entonnoir dinsertion en polypropylène. Résistant à la chaleur jusquà 105 °C. Matériau : E-Cu. Surface électro-étamée. Épaisseur minimale du revêtement : 3 µm. Certifié UL. Taille nominale : 2 x 1,5 mm². Contenu : 200 pièces. Couleur : noir. AWG216CouleurnoirL116mmL28mmd12.2mmd23.6mmd36.6mmS10.15mmS20.3mmQualité200InsulationPPMMatériauCuivreSurfaceÉtamée

Numéros d'articles

Numéro d'article 3F173547
EAN 4003773076643
UBB 500641806368
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 97 99 373
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.