text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
9V521447
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Embout de tournevis Torq-Set Facom 8mm 1/4 » Hex 50mm
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Entraînement 1/4" - 6,35 mm à gorge.
Description complète
Numéro d'article
9V521447
Taille de bit (mm)
Système à vis
Torq-set
Longueur totale (mm)
50
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Taille de bit (mm)
8
Système à vis
Torq-set
Longueur totale (mm)
50
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
635
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Autre
Marque
Facom
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9V521447
EAN
3148516397874
UBB
500639099448
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
ETORM.608